PROTO Elektroniska vridmomentnycklar


Filter
Noggrannhet: +/- 1% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 10-100% av full skala , Kalibrerings certifikat: Ja , Huvudtyp: Fast fyrkantig enhet , Material: Stål , Kraftkälla: 9V Batteri , Rotation: CW / CCW
StilModellDrivstorlekgraderingarMätningstypTotal längdVisuella / hörbara indikatorerPris (ex moms)
A
J6349
1"1 NmFoot-Pound / Newton-Meter77 "Gult, grönt och rött ljus, pip47 115 SEK
B
J6351
1"1 NmInch-Pound / Newton-Meter125 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt59 858 SEK
C
J6346
1 / 2 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt14 518 SEK
D
J6339
1 / 4 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt11 277 SEK
D
J6342
1 / 4 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt11 685 SEK
A
J6347
3 / 4 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt31 180 SEK
D
J6345
3 / 8 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt12 933 SEK
C
J6345B
3 / 8 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt12 991 SEK
D
J6345A
3 / 8 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt12 934 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?