Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 60-902-01 Globventil 3/8 tum Fnpt mässing | AB9YVJ 2GMZ7

APOLLO VALVES 60-902-01 Globventil 3/8 tum Fnpt mässing

Finns i lager
Artikel: AB9YVJ Modell: 60-902-01Korsreferens: 2GMZ7
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
1 500 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobeventil
Body MaterialMässing
MotorhuvstilSkruvad
AnslutningstypFNPT
Hantera materialGjutjärn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd2.25 "
Max. Vätsketemp.100 grader F
Max. Vattentryck5000 psi
Rörstorlek3 / 8 "
StammaterialMässing
Överst på handtaget till inloppscentret3"
Ventilstammens typStigande
Kilmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8481803060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 60-901-01 Globe ventil 1/4 tum Fnpt mässing | AB9YVH 2GMZ6 60-901-012.25 "1 / 4 "1 500 kr
APOLLO VENTILER 60-903-01 Globventil 1/2 tum Fnpt mässing | AB9YVK 2GMZ8 60-903-012.75 "1 / 2 "1 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 60-902-01 Globventil 3/8 tum Fnpt mässing
1 500 kr /enhet