Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 60-901-01 Globe ventil 1/4 tum Fnpt mässing | AB9YVH 2GMZ6

APOLLO VALVES 60-901-01 Globventil 1/4 tum Fnpt mässing

Finns i lager
Artikel: AB9YVH Modell: 60-901-01Korsreferens: 2GMZ6
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
1 613 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobeventil
Body MaterialMässing
MotorhuvstilSkruvad
AnslutningstypFNPT
Hantera materialGjutjärn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd2.25 "
Max. Vätsketemp.100 grader F
Max. Vattentryck5000 psi
Rörstorlek1 / 4 "
StammaterialMässing
Överst på handtaget till inloppscentret3"
Ventilstammens typStigande
Kilmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8481803060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 60-902-01 Globventil 3/8 tum Fnpt mässing | AB9YVJ 2GMZ7 60-902-012.25 "3 / 8 "1 613 kr
APOLLO VENTILER 60-903-01 Globventil 1/2 tum Fnpt mässing | AB9YVK 2GMZ8 60-903-012.75 "1 / 2 "1 755 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 60-901-01 Globventil 1/4 tum Fnpt mässing
1 613 kr /enhet