Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 60B-202-24 klotventil 3/8 tum Fnpt kolstål | AC7AFF 36X513

APOLLO VALVES 60B-202-24 klotventil 3/8 tum Fnpt kolstål

Finns i lager
Artikel: AC7AFF Modell: 60B-202-24Korsreferens: 36X513
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
1 544 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobeventil-vinkelstil
Body MaterialKolstål
MotorhuvstilNav
ComplianceNACE MR -01-75 (ED 2000)
AnslutningstypFNPT
Hantera materialFormbart järn
Hantera typCross
Inlopp till utloppslängd2.25 "
Max. Lufttryck10,000 psig @ 600 grader F
Max. Lufttemp.-50 grader till 1000 grader F.
Max. Vattentryck10,000 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Tätningsmaterialgrafit
StammaterialRostfritt stål
Överst på handtaget till inloppscentret3-13 / 32 "
Ventilstammens typStigande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.414
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8481803060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 60B-201-24 klotventil 1/4 tum Fnpt kolstål | AC7AFE 36X512 60B-201-241 / 4 "1 461 kr
APOLLO VENTILER 60B20401 Globventil, Vinkel, Storlek 3/4 Inch NPT, Gjutstål | BZ2UHK 60B20401-3 058 kr
APOLLO VENTILER 60B80107 Globventil, Vinkel, 1/4 Inch NPT, Barstock, Rostfritt Stål | CB3UGU 60B80107-2 784 kr
APOLLO VENTILER 60B80101 Globventil, Vinkel, 1/4 Inch NPT, Barstock, Rostfritt Stål | CB3UGV 60B80101-2 700 kr
APOLLO VENTILER 60B80124 Globventil, Vinkel, 1/4 Inch NPT, Barstock, Rostfritt Stål | CB3UGW 60B80124-2 793 kr
APOLLO VENTILER 60B80188 Globventil, vinkel, 1/4 tum NPT, stångstock, rostfritt stål | CB3UGX 60B80188-3 123 kr
APOLLO VENTILER 60B80301 Globventil, Vinkel, 1/2 Inch NPT, Barstock, Rostfritt Stål | CB3UGY 60B80301-3 880 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 60B-202-24 klotventil 3/8 tum Fnpt kolstål
1 544 kr /enhet