Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 61LF-108-01 Backventil blyfri brons 2 tum | AD3MAW 40D885

APOLLO VALVES 61LF-108-01 Backventil blyfri brons 2 tum

Finns i lager
Artikel: AD3MAW Modell: 61LF-108-01Korsreferens: 40D885
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
4 531 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
ComplianceNSF61-G, NSF 383
AnslutningstypFNPT
Kracktryck0.5 psi
Flöde 81 gpm
Hexstorlek3-17 / 25 "
Längd6"
MaterialBlyfri brons
Max. Ångtryck125 psi
Max. Temp.350 grader F
Max. Vattentryck400 psi icke-chock CWP
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden3 17 / 25 "
SittmaterialRPTFE
Storlek2"
VårmaterialRostfritt stål
Bredd3 17 / 25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0375
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8481301010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Apollo 61LF-108-01 är en kulventil som är idealisk för användning i avlopp i dammar eller andra vattenkraftanläggningar för att sprida vatten runt nedströmsänden och förhindra omvänd vätskeflöde.
    • Den har en patenterad RPTFE Ball-Cone med en 15-procentig glasfylld design för att ge en tät avstängningsanläggning med flytande medium och motståndskraft mot hårda kemikalier.
    • Denna fjädermanövrerade backventil kan installeras i både horisontella och vertikala linjer med ett uppåtgående flöde.

Produktvarianter

ProduktModellFlöde HexstorlekLängdTotala höjdenStorlekBreddPris
APOLLO VENTILER 61LF-101-01 Backventil blyfri brons 1/4 tum | AD3MAN 40D878 61LF-101-010.85 gpm1-3 / 25 "2 1 / 16 "1 3 / 25 "1 / 4 "1 3 / 25 "642SEK
APOLLO VENTILER 61LF-102-01 Backventil blyfri brons 3/8 tum | AD3MAP 40D879 61LF-102-011.21 gpm1-3 / 25 "2.125 "1 3 / 25 "3 / 8 "1 3 / 25 "696SEK
APOLLO VENTILER 61LF-103-01 Backventil blyfri brons 1/2 tum | AD3MAQ 40D880 61LF-103-011.4 gpm1-3 / 25 "2 5 / 16 "1 3 / 25 "1 / 2 "1 3 / 25 "565SEK
APOLLO VENTILER 61LF-104-01 Backventil blyfri brons 3/4 tum | AD3MAR 40D881 61LF-104-013.53 gpm1.5 "2.875 "1.5 "3 / 4 "1.5 "800SEK
APOLLO VENTILER 61LF-105-01 Backventil blyfri brons 1 tum | AD3MAT 40D882 61LF-105-016 gpm1-93 / 100 "3.5 "1 93 / 100 "1"1 93 / 100 "1 067 kr
APOLLO VENTILER 61LF-106-01 Backventil blyfri brons 1-1/4 tum | AD3MAU 40D883 61LF-106-0144 gpm2-37 / 100 "4.187 "2 37 / 100 "1.25 "2 37 / 100 "1 859 kr
APOLLO VENTILER 61LF-107-01 Backventil blyfri brons 1-1/2 tum | AD3MAV 40D884 61LF-107-0165 gpm2-81 / 100 "4 15 / 16 "2 81 / 100 "1.5 "2 81 / 100 "2 568 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 61LF-108-01 Backventil blyfri brons 2 tum
4 531 kr /enhet