Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 61LF-107-01 Backventil blyfri brons 1-1/2 tum | AD3MAV 40D884

APOLLO VALVES 61LF-107-01 Backventil blyfri brons 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD3MAV Modell: 61LF-107-01Korsreferens: 40D884
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
2 695 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
ComplianceNSF61-G, NSF 383
AnslutningstypFNPT
Kracktryck0.5 psi
Flöde 65 gpm
Hexstorlek2-81 / 100 "
Längd4 15 / 16 "
MaterialBlyfri brons
Max. Ångtryck125 psi
Max. Temp.350 grader F
Max. Vattentryck400 psi icke-chock CWP
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden2 81 / 100 "
SittmaterialRPTFE
Storlek1.5 "
VårmaterialRostfritt stål
Bredd2 81 / 100 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.88
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8481301010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Apollo 61LF-107-01 är en inline-kulventil tillverkad av ASTM-blyfri brons och är lämplig för användning i 125 psi mättade ångledningar.
    • Den har en fjädermanövrerad konstruktion i rostfritt stål som kräver ett spricktryck på 0.5 psi för att låta skivan svänga på ett gångjärn för att antingen blockera omvänd flöde eller tillåta framåtflöde och tillhandahålla en tät avstängningsanläggning med flytande medium.

Produktvarianter

ProduktModellFlöde HexstorlekLängdTotala höjdenStorlekBreddPris
APOLLO VENTILER 61LF-101-01 Backventil blyfri brons 1/4 tum | AD3MAN 40D878 61LF-101-010.85 gpm1-3 / 25 "2 1 / 16 "1 3 / 25 "1 / 4 "1 3 / 25 "553SEK
APOLLO VENTILER 61LF-102-01 Backventil blyfri brons 3/8 tum | AD3MAP 40D879 61LF-102-011.21 gpm1-3 / 25 "2.125 "1 3 / 25 "3 / 8 "1 3 / 25 "660SEK
APOLLO VENTILER 61LF-103-01 Backventil blyfri brons 1/2 tum | AD3MAQ 40D880 61LF-103-011.4 gpm1-3 / 25 "2 5 / 16 "1 3 / 25 "1 / 2 "1 3 / 25 "545SEK
APOLLO VENTILER 61LF-104-01 Backventil blyfri brons 3/4 tum | AD3MAR 40D881 61LF-104-013.53 gpm1.5 "2.875 "1.5 "3 / 4 "1.5 "771SEK
APOLLO VENTILER 61LF-105-01 Backventil blyfri brons 1 tum | AD3MAT 40D882 61LF-105-016 gpm1-93 / 100 "3.5 "1 93 / 100 "1"1 93 / 100 "1 057 kr
APOLLO VENTILER 61LF-106-01 Backventil blyfri brons 1-1/4 tum | AD3MAU 40D883 61LF-106-0144 gpm2-37 / 100 "4.187 "2 37 / 100 "1.25 "2 37 / 100 "1 805 kr
APOLLO VENTILER 61LF-108-01 Backventil blyfri brons 2 tum | AD3MAW 40D885 61LF-108-0181 gpm3-17 / 25 "6"3 17 / 25 "2"3 17 / 25 "5 292 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 61LF-107-01 Backventil blyfri brons 1-1/2 tum
2 695 kr /enhet