Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 70-101-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AA9MYL 1DZJ5

APOLLO VALVES 70-101-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AA9MYL Modell: 70-101-10Korsreferens: 1DZJ5

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

506SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad brons
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBronze
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialRostfritt stål
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1 / 4 "
PortStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialB16 Mässing
StammtypIcke uppstigande
Temp. Räckvidd0 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBollmaterialAnslutningstypTätningsmaterialSittmaterialStorlekStammaterialStammtypPris
APOLLO VENTILER 70-103-10 Kulventil, 1/2 tums rör, 600 PSI, -20 till 450 grader. F, Spakhandtag, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "BronzeFNPT x FNPTpolytetrafluoretylenFörstärkt polytetrafluoreten-MässingUtblåsningsbevis519SEK
APOLLO VENTILER 70-104-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande870SEK
APOLLO VENTILER 70-105-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande970SEK
APOLLO VENTILER 70-106-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande1 629 kr
APOLLO VENTILER 70-108-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande2 917 kr
APOLLO VENTILER 70-109-10A Brons Kulventil Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande10 451 kr
APOLLO VENTILER 70-100-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande11 882 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 70-101-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 1/4 In
506SEK /enhet