Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 70-103-10 Kulventil, 1/2 tums rör, 600 PSI, -20 till 450 grader. F, Spakhandtag, FNPT | AA9MYC 1DZH6

APOLLO VALVES 70-103-10 Kulventil, 1/2 tums rör, 600 PSI, -20 till 450 grader. F, Spakhandtag, FNPT

Finns i lager
Artikel: AA9MYC Modell: 70-103-10Korsreferens: 1DZH6

Få det Maj 16, Torsdag
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
519SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Ball FinishFörkromad
BollmaterialBronze
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBronze
KroppsstilI kö
BRÖDSTILI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
GradeGrade 316
Hantera materialRostfritt stål
Hantera typSpak
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck150 psi WSP
Total längd4.99 "
Rörstorlek1 / 2 "
HamnStandard
Tätningsmaterialpolytetrafluoretylen
SittmaterialFörstärkt polytetrafluoreten
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader. till 450 grader. F
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Apollo 70-103-10 brons kulventil används i VVS, VVS och industrisystem för exakt vätskeflödeskontroll. Den är idealisk för manuell drift av vatten, olja och gas, vilket säkerställer exakt kontroll över vätskerörelser.

Funktioner:

  • Den har en förkromad bronsboll för ökad hållbarhet och motståndskraft mot korrosion.
  • Denna ventil kan manövreras manuellt, vilket säkerställer exakt kontroll över vätskeflödet.
  • Den har en bronskropp för robusthet och livslängd under olika förhållanden.
  • Denna ventil erbjuder en inline-kroppsstil för sömlös integration i rörledningssystem.
  • Den erbjuder en FNPT x FNPT-anslutning för enkel installation och anslutning.
  • Denna ventil har ett spakhandtag i rostfritt stål, som erbjuder ett robust grepp och korrosionsbeständighet för tillförlitlig drift.
  • Denna ventil är integrerad med en PTFE-tätning och RPTFE-sätesmaterial för att förbättra ventilens tätning och livslängd.
  • Denna ventil har en icke-stigande B16 mässingsskaft för ökad styrka med hållbarhet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur monterar jag denna bronskulventil?

A.

  • Stäng av huvudvattenförsörjningen för att förhindra vattenflöde under installationen.
  • Rengör och grada av rörändarna där ventilen ska installeras.
  • Om det behövs, applicera rörtejp på rörledningens hangängor.
  • Trä in honänden av ventilen på rörledningens hangängor med hjälp av en rörtång.
  • Håll ventilhuset stadigt med en rörnyckel samtidigt som du drar åt anslutningen med en annan.
  • Justera ventilens läge för enkel manövrering av handtaget.
  • Om det inte är monterat, fäst ventilhandtaget på ventilens skaft.
  • Öppna gradvis huvudvattentillförselventilen för att kontrollera läckor runt ventilanslutningen.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en kulventil i brons?

A.

  • Säkerställ kompatibilitet med dina vätske- och systemkrav.
  • Välj brons av hög kvalitet för hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Matcha ventilens klassificering med ditt systems tryck.
  • Välj lämplig anslutningstyp för din pipeline.
  • Välj en ventilstorlek som matchar din rördiameter.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda kulventiler i brons med högre rörstorlekar?

S. Ja, kunder som letar efter högre rörstorlekar kan välja Apollo 70-104-10, 70-105-10 och 70-106-10 bronskulventiler med rörstorlekar på 3/4, 1 respektive 1.25 tum.

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBollmaterialAnslutningstypTätningsmaterialSittmaterialStorlekStammaterialStammtypPris
APOLLO VENTILER 70-104-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande870SEK
APOLLO VENTILER 70-105-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande970SEK
APOLLO VENTILER 70-106-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande1 629 kr
APOLLO VENTILER 70-108-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande2 917 kr
APOLLO VENTILER 70-109-10A Brons Kulventil Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande10 451 kr
APOLLO VENTILER 70-100-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande11 882 kr
APOLLO VENTILER 70-101-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AA9MYL 1DZJ5 70-101-101 / 4 "Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande506SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 70-103-10 Kulventil, 1/2 tums rör, 600 PSI, -20 till 450 grader. F, Spakhandtag, FNPT
519SEK /enhet