Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 70-107-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AE9LHZ 6KK53

APOLLO VALVES 70-107-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE9LHZ Modell: 70-107-01Korsreferens: 6KK53

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad brons
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBronze
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.5 "
PortStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialB16 Mässing
StammtypBlowout Proof, Nonrising
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialRörstorlekPortSittmaterialStammaterialStammtypTemp. RäckviddPris
APOLLO VENTILER 70-107-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9MYG 1DZJ1 70-107-01Rostfritt stål1.5 "StandardRPTFEB16 MässingIcke uppstigande0 grader till 450 grader F.2 051 kr
APOLLO VENTILER 77-101-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AB9NPL 2EEJ9 77-101-01Förzinkat stål med vinylgrepp1 / 4 "fullRPTFEMässingUtblåsningsbevisUpp till 500 grader F.600SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 70-107-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In
2 142 kr /enhet