Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 702031427 Ball Valve, Size 1/2 Inch, Bronze, Solder, Vent, Latch | BZ4XWK

APOLLO VALVES 702031427 Kulventil, storlek 1/2 tum, brons, löd, ventil, spärr

Finns i lager
Artikel: BZ4XWK Modell: 702031427

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

524SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypLöd
Storlek1 / 2 "
TypSidoventerad kula (enkelriktad), spärrspärr och mutter i rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.324

Produktinformation:

    • Serie: Bronze Ball Valve

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPortStorlekRörstorlekTypPris
APOLLO VENTILER 70-203-01 Brons Kulventil Inline Löd 1/2 In | AB9NNW 2EEH4 70-203-01Löd x Löd1 / 2 "full-1 / 2 "-452SEK
APOLLO VENTILER 70-204-01 Brons Kulventil Inline Löd 3/4 In | AB9NNX 2EEH5 70-204-01Löd x Löd3 / 4 "Standard-3 / 4 "-762SEK
APOLLO VENTILER 70-205-01 Brons Kulventil Inline Löd 1 In | AB9NNY 2EEH6 70-205-01Löd x Löd1"Standard-1"-899SEK
APOLLO VENTILER 70-206-01 Brons Kulventil Inline Löd 1-1/4 In | AB9NNZ 2EEH7 70-206-01Löd x Löd1.25 "Standard-1.25 "-1 640 kr
APOLLO VENTILER 70-207-01 Brons Kulventil Inline Löd 1-1/2 In | AB9NPA 2EEH8 70-207-01Löd x Löd1.5 "Standard-1.5 "-1 767 kr
APOLLO VENTILER 70-208-01 Brons Kulventil Inline Löd 2 In | AB9NPB 2EEH9 70-208-01Löd x Löd2"Standard-2"-1 887 kr
APOLLO VENTILER 7020645 Kulventil, 1-1/4 tum, brons, löd, spärrspak och mutter | BY3RRV 7020645Löd--1 1/4 lbs.-Mindre spak och mutter1 175 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 702031427 Kulventil, storlek 1/2 tum, brons, löd, ventil, spärr
524SEK /enhet