Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 708042757 Ball Valve, 3/4 Inch Size, Bronze, Latch Lever, Oxygen Cleaned | CB6CPY

APOLLO VALVES 708042757 Kulventil, 3/4 tums storlek, brons, spärrspak, syrgasrenad

Finns i lager
Artikel: CB6CPY Modell: 708042757

Få det Maj 20, Måndag
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
1 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypMan x Kvinna NPT
Storlek3 / 4 "
TypSpärr och mutter i rostfritt stål, syrerenat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6435

Produktinformation:

    • Serie: Bronze Ball Valve

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 70-801-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2KXX 1MMP1 70-801-01FNPT x MNPT1 / 4 "--583SEK
APOLLO VENTILER 70-802-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2KXY 1MMP2 70-802-01FNPT x MNPT3 / 8 "--554SEK
APOLLO VENTILER 70-803-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2KXZ 1MMP3 70-803-01FNPT x MNPT1 / 2 "--571SEK
APOLLO VENTILER 70-804-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2KYA 1MMP4 70-804-01FNPT x MNPT3 / 4 "--928SEK
APOLLO VENTILER 70-805-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 1 In | AB2KYB 1MMP5 70-805-01FNPT x MNPT1"--1 059 kr
APOLLO VENTILER 70-806-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2KYC 1MMP6 70-806-01FNPT x MNPT1.25 "--2 099 kr
APOLLO VENTILER 70-807-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2KYD 1MMP7 70-807-01FNPT x MNPT1.5 "--2 015 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 708042757 Kulventil, 3/4 tums storlek, brons, spärrspak, syrgasrenad
1 029 kr /enhet