Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 70LF24701 Blyfri brons Kulventil Löd 1-1/2 In | AD3MCE 40D917 / 70LF-247-01

APOLLO VALVES 70LF24701 Blyfri Brons Kulventil Löd 1-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD3MCE Modell: 70LF24701Korsref.: 40D917 / 70LF-247-01

Få det Maj 20, Måndag
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
2 782 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBlyfri brons
KroppsstilI kö
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.5 "
PortStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-50 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1.5 "
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7775
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPortStorlekRörstorlekTypPris
APOLLO VENTILER 70LF24201 Blyfri Brons Kulventil Löd 3/8 In | AD3MBZ 40D912 / 70LF-242-01 70LF24201Löd x Löd3 / 8 "full-3 / 8 "-566SEK
APOLLO VENTILER 70LF24301 Blyfri brons Kulventil Löd 1/2 In | AD3MCA 40D913 / 70LF-243-01 70LF24301Löd x Löd1 / 2 "full-1 / 2 "-672SEK
APOLLO VENTILER 70LF24401 Blyfri brons Kulventil Löd 3/4 In | AD3MCB 40D914 / 70LF-244-01 70LF24401Löd x Löd3 / 4 "Standard-3 / 4 "-1 052 kr
APOLLO VENTILER 70LF24501 Blyfri brons kulventil Löd 1 In | AD3MCC 40D915 / 70LF-245-01 70LF24501Löd x Löd1"Standard-1"-1 384 kr
APOLLO VENTILER 70LF24601 Blyfri brons Kulventil Löd 1-1/4 In | AD3MCD 40D916 / 70LF-246-01 70LF24601Löd x Löd1.25 "Standard-1.25 "-2 255 kr
APOLLO VENTILER 70LF24801 Blyfri Brons Kulventil Löd 2 In | AD3MCF 40D918 / 70LF-248-01 70LF24801Löd x Löd2"Standard-2"-3 723 kr
APOLLO VENTILER 70LF24901 Blyfri brons Kulventil Löd 2-1/2 In | AD3MCG 40D919 / 70LF-249-01 70LF24901Löd x Löd2.5 "Standard-2.5 "-13 613 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 70LF24701 Blyfri Brons Kulventil Löd 1-1/2 In
2 782 kr /enhet