AIRMASTER FAN Kommersiella pivotställningar och arbetsstationer


Filter
monterade: Omonterad , Lagertyp: Boll , Bladmaterial: Aluminium , Sladdlängd: 8ft. , Drive Typ: Direkt , Miljötillämpningar: Kommersiell , Skyddsmaterial: Stål , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 105 grader F , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Motorisolering: Klass B , Motortyp: Skuggad pol , Antal blad: 3 , Oscillerande/Icke-oscillerande: Icke-oscillerande , Fas: 1 , Hastigheter: 3 , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 115 , Wire Guard Finish: Nickelkrom
StilModellMonteringsplatsBlad Dia.CFM högMonteringsstilDriftförstärkareUtanför Dia.Axel Dia.Ljud nivåPris (ex moms)
A
I-18LS
Golv18 "2966Golv1.6520.5 "3 / 8 "-2 904 SEK
A
78973
Golv12 "1448Golv0.514.5 "5 / 16 "-1 925 SEK
A
78975
Golv20 "3390Golv1.920.5 "3 / 8 "-3 441 SEK
A
78971
Vägg eller tak12 "1448Väggmonterad0.514.5 "5 / 16 "62 / 60 / 58 dBA1 894 SEK
A
I-18YM
Vägg eller tak18 "2966Väggmonterad1.6520.5 "3 / 8 "69 / 66 / 63 dBA2 400 SEK
A
78970
Vägg eller tak20 "3390Väggmonterad1.922.5 "3 / 8 "71 / 68 / 65 dBA2 678 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?