APOLLO VENTILER 72-108-01 Kolstål Kulventil Inline Fnpt 2 In | AD2LLF 3RAU7

APOLLO VALVES 72-108-01 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 2 In

Finns i lager
Artikel: AD2LLF Modell: 72-108-01Korsreferens: 3RAU7

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 897 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialKolstål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialKolstål
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck3000 psig WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek2"
HamnStandard
TätningsmaterialRPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialFörkromat kolstål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.4025
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialBollmaterialBody MaterialStorlekStammaterialTemp. RäckviddAnslutningstypHantera materialPris
APOLLO VENTILER 72-103-01 Kolstål Kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AD2LLA 3RAU2 72-103-01RPTFEKolstålKolstål-Förkromat kolstål-20 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp1 830 kr
APOLLO VENTILER 72-104-01 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 3/4 In | AD2LLB 3RAU3 72-104-01RPTFEKolstålKolstål-Förkromat kolstål-20 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp2 294 kr
APOLLO VENTILER 72-105-01 Kolstål Kulventil Inline Fnpt 1 In | AD2LLC 3RAU4 72-105-01RPTFEKolstålKolstål-Förkromat kolstål-20 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp3 124 kr
APOLLO VENTILER 72-106-01 Kolstål Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AD2LLD 3RAU5 72-106-01RPTFEKolstålKolstål-Förkromat kolstål-20 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp4 471 kr
APOLLO VENTILER 72-107-01 Kulventil, 1-1/2 tum, 3000 PSI, -20 till 450 grader. F, Spakhandtag, FNPT | AD2LLE 3RAU6 72-107-01Förstärkt polytetrafluoretenStålStål-Stål-20 grader. till 450 grader. FFNPT x FNPTStål5 121 kr
APOLLO VENTILER 72-106-19 Högtryckskulventil, FNPT, kolstål, 1.25 tum Storlek | AK2BJR 7210619 72-106-19---1.25 "--FNPT-5 188 kr
RFQ
APOLLO VENTILER 72-104-19 Högtryckskulventil, FNPT, kolstål, 3/4 tum Storlek | AL2HHU 7210419 72-104-19---3 / 4 "--FNPT-2 547 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 72-108-01 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 2 In
6 897 kr /enhet