APOLLO VENTILER 72-106-19 Högtryckskulventil, FNPT, kolstål, 1.25 tum Storlek | AK2BJR 7210619

APOLLO VALVES 72-106-19 Högtryckskulventil, FNPT, kolstål, 1.25 tums storlek

Artikel: AK2BJR Modell: 72-106-19Korsreferens: 7210619
5 188 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypFNPT
MaterialKolstål
Storlek1.25 "

Produktinformation:

    • Apollo 72-106-19 är en högtryckskulventil i kolstål designad för att tåla 3000 psig vatten, olja och gas och 150 psig mättad ånga.
    • Den har en justerbar packbox för att täta spindeln och motorhuven och en utblåsningssäker spindeldesign för att förhindra oavsiktlig ökning av inloppsventiltrycket.
    • Den här MSS SP-110-kompatibla Apollo kulventilen har en 1.25-tums FNPT-port med räfflade och utsvängda ändar som möjliggör fullflödesoperation.

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialBollmaterialBody MaterialStorlekStammaterialTemp. RäckviddAnslutningstypHantera materialPris
APOLLO VENTILER 72-103-01 Kolstål Kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AD2LLA 3RAU2 72-103-01RPTFEKolstålKolstål-Förkromat kolstål-20 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp1 830 kr
APOLLO VENTILER 72-104-01 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 3/4 In | AD2LLB 3RAU3 72-104-01RPTFEKolstålKolstål-Förkromat kolstål-20 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp2 294 kr
APOLLO VENTILER 72-105-01 Kolstål Kulventil Inline Fnpt 1 In | AD2LLC 3RAU4 72-105-01RPTFEKolstålKolstål-Förkromat kolstål-20 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp3 124 kr
APOLLO VENTILER 72-106-01 Kolstål Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AD2LLD 3RAU5 72-106-01RPTFEKolstålKolstål-Förkromat kolstål-20 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp4 471 kr
APOLLO VENTILER 72-107-01 Kulventil, 1-1/2 tum, 3000 PSI, -20 till 450 grader. F, Spakhandtag, FNPT | AD2LLE 3RAU6 72-107-01Förstärkt polytetrafluoretenStålStål-Stål-20 grader. till 450 grader. FFNPT x FNPTStål5 121 kr
APOLLO VENTILER 72-108-01 Kolstål Kulventil Inline Fnpt 2 In | AD2LLF 3RAU7 72-108-01RPTFEKolstålKolstål-Förkromat kolstål-20 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp6 897 kr
APOLLO VENTILER 72-104-19 Högtryckskulventil, FNPT, kolstål, 3/4 tum Storlek | AL2HHU 7210419 72-104-19---3 / 4 "--FNPT-2 547 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 72-106-19 Högtryckskulventil, FNPT, kolstål, 1.25 tums storlek
5 188 kr /enhet