Apollo 72-107-01 kulventil är lämplig för exakt kontroll av vätskeflödet, vilket säkerställer effektiv drift och minimerar läckage i rörledningen. Denna Apollo 3-vägs kulventil används i olja & gas, vattenbehandling, kemisk process och HVAC industrier där säker avstängning och kontrollerad vätskehantering är avgörande.
Funktioner:
- Apollo 72-107-01 kulventil har en kula av kolstål, vilket säkerställer hållbarhet och motståndskraft för konsekvent vätskekontroll.
- Den klarar tryck upp till 3000 CWP, vilket gör den idealisk för högtrycksvätskesystem.
- Denna högtrycksventil är utrustad med en förzinkad stålspak med vinylgrepp för bekväm och säker kontroll.
- Den har en förkromad stam av kolstål som förbättrar hållbarheten och korrosionsbeständigheten.
- Denna Apollo 3-vägs kulventil har ytterligare en 2-delad ventilstruktur, vilket förenklar underhåll och reparationer.
- Den använder RPTFE-tätning för effektiv tätning och lång livslängd.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är driftstemperaturen för Apollo 72-107-01 kulventil?
A. -25 till 600 grader F.
F. Upp till vilket ångtryck kan denna Apollo 3-vägs kulventil manövreras?
S. Den tål ångtryck upp till 150 psi WSP.
F. Hur underhåller man denna kulventil?
A. Se till att ytan på flänsen eller rörgängan som kommer i ingrepp med kulventilen är ren och fri från rost och partiklar. Använd vid behov vatten eller ett skonsamt rengöringsmedel för rengöring. Verifiera att flänsen förblir fri från eventuell förvrängning eller felinriktning beträffande kulventilen.