Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 76-102-27A Rostfritt stål Kulventil Fnpt 3/8 In | AA9DDF 1CKR7

APOLLO VALVES 76-102-27A Kulventil i rostfritt stål Fnpt 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AA9DDF Modell: 76-102-27AKorsreferens: 1CKR7
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
1 545 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialRostfritt stål
Hantera typLåsspak
Max. Tryck2000 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek3 / 8 "
HamnStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialRostfritt stål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-50 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTätningsmaterialBollmaterialBody MaterialSittmaterialStorlekTemp. RäckviddAnslutningstypHantera materialPris
APOLLO VENTILER 76-101-27A Rostfritt stål Kulventil Fnpt 1/4 In | AA9DDE 1CKR6 76-101-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTRostfritt stål1 636 kr
APOLLO VENTILER 76-103-27A Kulventil, 1/2 tums rör, 2000 PSI, -50 till 450 grader. F, Låshandtag, FNPT | AA9DDG 1CKR8 76-103-27ApolytetrafluoretylenRostfritt stålRostfritt stålFörstärkt polytetrafluoreten--50 grader. till 450 grader. FFNPT x FNPTRostfritt stål1 502 kr
APOLLO VENTILER 76-104-27A Rostfritt stål Kulventil Fnpt 3/4 In | AA9DDH 1CKR9 76-104-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTRostfritt stål2 844 kr
APOLLO VENTILER 76-105-27A Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1 76-105-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTRostfritt stål3 032 kr
APOLLO VENTILER 76-106-27 Cf8m Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1-1/4 In | AA9DDK 1CKT2 76-106-27PTFE316 Stainless SteelCF8M rostfritt stålRPTFE--50 grader till 450 grader F.FNPT x FNPT304 rostfritt stål med vinylgrepp5 864 kr
APOLLO VENTILER 76-107-27 Cf8m Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1-1/2 In | AA9DDL 1CKT3 76-107-27PTFE316 Stainless SteelCF8M rostfritt stålRPTFE--50 grader till 450 grader F.FNPT x FNPT304 rostfritt stål med vinylgrepp6 107 kr
APOLLO VENTILER 76-108-27 Cf8m Kulventil i rostfritt stål Fnpt 2 In | AA9DDM 1CKT4 76-108-27PTFE316 Stainless SteelCF8M rostfritt stålRPTFE--50 grader till 450 grader F.FNPT x FNPT304 rostfritt stål med vinylgrepp7 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 76-102-27A Kulventil i rostfritt stål Fnpt 3/8 In
1 545 kr /enhet