Apollo 76-103-27A kulventil i rostfritt stål förhindrar skador på utrustningen och säkerställer säkerhet genom att släppa ut övertryck i industriella miljöer. Det används i tillverknings-, olje- och gasanläggningar och kemiska anläggningar för att förhindra potentiella skador på utrustningen eller farliga situationer orsakade av tryckuppbyggnad. Denna ventil säkerställer driftsäkerhet och upprätthåller systemets integritet, vilket bidrar till effektiva och pålitliga processer.
Funktioner:
- Den inkluderar ett förstärkt säte som förbättrar tryckmotståndet och säkerställer en säker tätning.
- Denna ventil är designad med en monteringsdyna, vilket gör det enkelt att fästa ett ställdon för automatiserad styrning.
- Den erbjuder en utblåsningssäker skaftdesign som förhindrar skaftet från att matas ut under tryck och ökar säkerheten.
- Denna ventil kan fungera effektivt i vakuumförhållanden ner till 29 tum kvicksilver, vilket utökar dess användningsområde.
- Den innehåller en PTFE-tätning och MPTFE-skaftpackning, vilket säkerställer effektiv tätning och minimerar läckagerisker under drift.
- Denna ventil i rostfritt stål har ett vinylhandtag för korrosionsbeständighet och bekväm drift.
- Den har en spakmutter av 18-8 rostfritt stål, vilket säkerställer styrka och tillförlitlighet vid manuell drift.
- Ventilhållaren är gjord av ASTM A351-CF8M / A276-316 rostfritt stål, vilket säkerställer kompatibilitet med olika förhållanden.
- Den har en A276-316 gland mutter och skaft i rostfritt stål, vilket säkerställer hållbarhet och korrosionsbeständighet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken typ av anslutning har detta?
A. Denna ventil har FNPT-anslutningar för enkel integration i rörsystem.
F. Vilka faktorer bör man tänka på när man väljer denna kulventil?
A. Viktiga faktorer inkluderar tryck- och temperaturlämplighet, anslutningsstorlek, materialkonstruktion, tätningseffektivitet, aktiveringsalternativ, miljöförhållanden och flödesegenskaper.
F. Hur bidrar spaklåshandtaget till enklare drift?
A. Spaklåshandtaget erbjuder bekväm manuell kontroll och säker positionering, vilket gör att användarna kan justera ventilen exakt.
F. Hur installerar man denna Apollo kulventil?
A.
- Samla ihop verktyg som skiftnycklar och gängtätningsmedel för att säkerställa rena ventil- och rörledningskomponenter.
- Rikta in ventilen baserat på pilen som anger flödesriktningen på dess kropp.
- Trä på FNPT-anslutningarna på matchande hangängor i rörledningen, applicera gängtätningsmedel för en säker anslutning.
- Använd lämpliga skiftnycklar för att dra åt anslutningarna enligt specificerat vridmoment för att undvika över- eller underåtdragning.
- Välj en tillgänglig plats med rätt vätskeflödesdynamik för ventilens installation.
- Fäst ett ställdon säkert på den medföljande monteringsplattan om automatisering krävs.
- Inspektera visuellt inriktning, täthet och ventilorientering och se till att den är i stängt läge.