Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 7710705 Ball Valve, Size 1-1/2 Inch NPT, Full Port, Bronze | BY9RGT

APOLLO VALVES 7710705 Kulventil, storlek 1-1/2 tum NPT, full port, brons

Finns i lager
Artikel: BY9RGT Modell: 7710705
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
2 068 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0195

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHantera materialRörstorlekStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 77-102-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 3/8 In | AB9NPM 2EEK1 77-102-01FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp3 / 8 "--496SEK
APOLLO VENTILER 77-103-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AB9NPN 2EEK2 77-103-01FNPT x FNPTPläterat stål1 / 2 "--664SEK
APOLLO VENTILER 77-104-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AB9NPP 2EEK3 77-104-01FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp3 / 4 "--1 113 kr
APOLLO VENTILER 77-105-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1 In | AB9NPQ 2EEK4 77-105-01FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp1"--1 622 kr
APOLLO VENTILER 77-106-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AB9NPR 2EEK5 77-106-01FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp1.25 "--1 755 kr
APOLLO VENTILER 77-107-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AB9NPT 2EEK6 77-107-01FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp1.5 "--2 527 kr
APOLLO VENTILER 77-108-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 2 In | AB9NPU 2EEK7 77-108-01FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp2"--4 957 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 7710705 Kulventil, storlek 1-1/2 tum NPT, full port, brons
2 068 kr /enhet