BALDOR MOTOR Högtryckstvätt motorer, TEFC, enfas


Filter
Bas: RG , Klass: STOCK , Hölje: TEFC , Kapslingstyp: TEFC , Rammaterial: Stål , Ram storlek: 56C , Full load Amps: 17.6/8.8 , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Montering: F1 , Monteringstyp: Fotmontering / C-ansikte , Total längd: 13.24 " , Betyg: 60 Hz , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 0.625 " , Vikt: 43 Ib
StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris (ex moms)
A
PCL3515M
---1 tel----18 731 SEK
A
PCL3513M
1.513.2/6.64.63 LB-FT198U345047 deg C12 138 SEK
A
PCL3514M
1.514/612.5 LB-FT198AR172566 grader C15 829 SEK
B
PL3515M
217.6/8.86 LB-FT195U345088 grader C13 719 SEK
B
PL3519M
312.510.4 LB-FT195-3450136 deg C15 053 SEK
A
PCL3519M
312.510.4 LB-FT195Z3450136 deg C15 777 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?