Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 7790710 Ball Valve, 1-1/2 Inch Size, O-Ring Stainless Steel, Full Port, Bronze | CC8QKN

APOLLO VALVES 7790710 Kulventil, 1-1/2 tum storlek, O-ring rostfritt stål, full port, brons

Finns i lager
Artikel: CC8QKN Modell: 7790710

Få det Maj 20, Måndag
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
2 452 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Anslutningstyp3-vägs löd
Storlek1 1/2 lbs.
TypSpak och mutter i rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0195

Produktinformation:

    • Serie: Brons full-port kulventil

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 77-902-01 Brons Kulventil Inline Sae 3/8 In | AA9DBG 1CKJ6 77-902-01SAE x SAE3 / 8 "--567SEK
APOLLO VENTILER 77-903-01 Brons Kulventil Inline Sae 1/2 In | AA9DBH 1CKJ7 77-903-01SAE x SAE1 / 2 "--582SEK
APOLLO VENTILER 77-904-01 Brons Kulventil Inline Sae 3/4 In | AA9DBJ 1CKJ8 77-904-01SAE x SAE3 / 4 "--1 039 kr
APOLLO VENTILER 77-905-01 Brons Kulventil Inline Sae 1 In | AA9DBK 1CKJ9 77-905-01SAE x SAE1"--1 502 kr
APOLLO VENTILER 77-906-01 Brons Kulventil Inline Sae 1-1/4 In | AA9DBL 1CKK1 77-906-01SAE x SAE1.25 "--1 924 kr
APOLLO VENTILER 77-907-01 Brons Kulventil Inline Sae 1-1/2 In | AA9DBM 1CKK2 77-907-01SAE x SAE1.5 "--2 607 kr
APOLLO VENTILER 77-908-01 Brons Kulventil Inline Sae 2 In | AA9DBN 1CKK3 77-908-01SAE x SAE2"--3 669 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 7790710 Kulventil, 1-1/2 tum storlek, O-ring rostfritt stål, full port, brons
2 452 kr /enhet