Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 77CLF24327A Ball Valve, 1/2 Inch Size, Solder, Bronze, Full Port, Latch Lever | CC7DAU

APOLLO VALVES 77CLF24327A Kulventil, 1/2 tums storlek, löd, brons, full port, spärrspak

Finns i lager
Artikel: CC7DAU Modell: 77CLF24327A

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

789SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypLöd
Storlek1 / 2 "
Stil316 Rostfritt stål kula och spindel
TypSpärr och mutter i rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2493

Produktinformation:

    • Serie: Blyfri brons kulventil, full port

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBollmaterialBody MaterialRörstorlekTypVentilstrukturAnslutningstypSlang-IDPris
APOLLO VENTILER 77CLF14611A Kulventil, 1-1/4 tum NPT, Brons, Full Port | BY3XAG 77CLF14611A----Therma-Seal isolerande handtag-FNPT-3 431 kr
APOLLO VENTILER 77CLF14627A Kulventil, 1-1/4 tum NPT, brons, full port, spärrspak | BY3XAH 77CLF14627A----Spärr och mutter i rostfritt stål-FNPT-3 142 kr
APOLLO VENTILER 77CLF14701A Kulventil, 1-1/2 tum NPT, brons, full port, kula och spindel | BY3XAJ 77CLF14701A----Standard-FNPT-3 272 kr
APOLLO VENTILER 77CLF14704A Kulventil, 1-1/2 tum NPT, brons, full port, 2-1/4 tum storlek | BY3XAK 77CLF14704A----2-1 / 4 "stamförlängning-FNPT-4 076 kr
APOLLO VENTILER 77CLF14710A Kulventil, 1-1/2 tum NPT, brons, full port, spärrspak | BY3XAL 77CLF14710A----Spak och mutter i rostfritt stål-FNPT-3 910 kr
APOLLO VENTILER 77CLF14711A Kulventil, 1-1/2 tum NPT, Brons, Full Port | BY3XAM 77CLF14711A----Therma-Seal isolerande handtag-FNPT-4 062 kr
APOLLO VENTILER 77CLF14727A Kulventil, 1-1/2 tum NPT, brons, full port, spärrspak | BY3XAN 77CLF14727A----Spärr och mutter i rostfritt stål-FNPT-3 799 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 77CLF24327A Kulventil, 1/2 tums storlek, löd, brons, full port, spärrspak
789SEK /enhet