Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 78LF29001 Testkran, 3/4 tums storlek, testbart bakflöde | AC7ATV 36Y566 / 78LF-290-01

APOLLO VALVES 78LF29001 Testkran, 3/4 tums storlek, testbart bakflöde

Finns i lager
Artikel: AC7ATV Modell: 78LF29001Cross Ref: 36Y566 / 78LF-290-01
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
133SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTesta kuk
AnslutningstypFNPT x MNPT
Längd1.625 "
MaterialBrons med låg bly
Max. Tryck175 psi
Storlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd33 grader till 180 grader F.
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 78300TC Testcockventil, 3/4 tums svett, brons | BP3JAA 78300TC---1 351 kr
APOLLO VENTILER 78LF29201 Testkran, 1/8 tum x 1/4 tum Sae, blyfri | BY8TQH 78LF29201-3 / 8 "Balanseringsstopp, standard559SEK
APOLLO VENTILER 78LF29301 Testkran, storlek 1/4 x 1/4 tum | BY8TQJ 78LF29301---559SEK
APOLLO VENTILER 7829301 Testkran, storlek 1/4 x 1/4 tum, brons | BY9FPB 7829301Löd1 / 2 "Standard480SEK
APOLLO VENTILER 7829201 Testkran, 1/8 x 1/4 tum, brons | CB6ZYX 7829201Löd3 / 8 "Standard450SEK
APOLLO VENTILER 78LF29101 Testkran, 1/4 x 1/4 tum, brons | CC3NXG 78LF29101-3 / 8 "Låsning i rostfritt stål (3/4 "och 1"), Standard559SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 78LF29001 Testkran, 3/4 tums storlek, testbart bakflöde
133SEK /enhet