Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 82-107-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DHM 1CLD3

APOLLO VALVES 82-107-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA9DHM Modell: 82-107-01Korsreferens: 1CLD3
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
3 128 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad brons
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBronze
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.5 "
Hamnfull
TätningsmaterialRPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.465
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 82-101-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AA9DHF 1CLC6 82-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--882SEK
APOLLO VENTILER 82-103-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9DHH 1CLC8 82-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--1 283 kr
APOLLO VENTILER 82-104-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9DHJ 1CLC9 82-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--1 489 kr
APOLLO VENTILER 82-105-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1 In | AA9DHK 1CLD1 82-105-01FNPT x FNPT1"--1 703 kr
APOLLO VENTILER 82-106-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DHL 1CLD2 82-106-01FNPT x FNPT1.25 "--2 430 kr
APOLLO VENTILER 82-108-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 2 In | AA9DHN 1CLD4 82-108-01FNPT x FNPT2"--6 329 kr
APOLLO VENTILER 82-109-27 Helport kulventil, brons, 2.5 tum Storlek | AL3ARC 8210927 82-109-27FNPT-2.5 "-16 839 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 82-107-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In
3 128 kr /enhet