BUSSMANN 16x serie plint


Filter
Färg: Svart , Färg/finish: Svart , Husmaterial: termoplast , Mfr. Serier: 16x , Monteringsvinkel: Vertikal , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Barriärterminalblock , Uppsägningstyp: Skruva , Typ: Tråd till styrelsen , Spänning: 600V , Spänningsvärde: 600V , Wire Gauge Min: 14 AWG
StilModellStrömMonteringsstilWire GaugeTrådmätare MaxPris (ex moms)
A
16280-1
----289 SEK
B
16383-3-M
----1 114 SEK
C
16383-2-M
----947 SEK
D
16335-1
----954 SEK
E
16200-2
115A-14 AWG till 4 AWG4 AWG209 SEK
F
16290-1
150A-14 AWG till 4 AWG4 AWG380 SEK
G
16280-2
175A-14 AWG till 4 AWG4 AWG403 SEK
H
16390-3
250A---1 202 SEK
I
16371-1
310ASMD / SMT14 AWG till 2 AWG2 AWG632 SEK
J
16332-2
310A-14 AWG till 2 AWG2 AWG966 SEK
K
16330-2
380ASMD / SMT14 AWG till 2 AWG2 AWG1 650 SEK
C
16383-2
380ASMD / SMT--946 SEK
B
16383-3
380A---1 353 SEK
L
16306-1
420ASkruva--877 SEK
M
16377-1
570ASMD / SMT14 AWG till 4 AWG4 AWG783 SEK
N
16593-2
600ASMD / SMT--1 580 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?