Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 8210304 Ball Valve,With 2-1/4 Inch Extension, Size 1/2 Inch NPT, Bronze | BZ2CXH

APOLLO VALVES 8210304 Kulventil, med 2-1/4 tums förlängning, storlek 1/2 tum NPT, brons

Finns i lager
Artikel: BZ2CXH Modell: 8210304
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
1 154 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypFNPT
Storlek1 / 2 "
Typ2-1 / 4 "stamförlängning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975

Produktinformation:

    • Serie: Kronventil i tre delar i brons

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 82-101-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AA9DHF 1CLC6 82-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--882SEK
APOLLO VENTILER 82-103-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9DHH 1CLC8 82-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--1 283 kr
APOLLO VENTILER 82-104-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9DHJ 1CLC9 82-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--1 489 kr
APOLLO VENTILER 82-105-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1 In | AA9DHK 1CLD1 82-105-01FNPT x FNPT1"--1 703 kr
APOLLO VENTILER 82-106-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DHL 1CLD2 82-106-01FNPT x FNPT1.25 "--2 430 kr
APOLLO VENTILER 82-107-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DHM 1CLD3 82-107-01FNPT x FNPT1.5 "--3 128 kr
APOLLO VENTILER 82-108-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 2 In | AA9DHN 1CLD4 82-108-01FNPT x FNPT2"--6 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 8210304 Kulventil, med 2-1/4 tums förlängning, storlek 1/2 tum NPT, brons
1 154 kr /enhet