WESTWARD Infraröda termometrar


Filter
Datahållning: Ja , Minne: Min Max , Upplösning: 0.1 grader F / 0.1 grader C
StilModellNoggrannhetBatteritypVisaDriftstemp. RäckviddRespons tidTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
54TZ28
------483 SEK
B
54TZ31
------1 199 SEK
C
54TZ32
------1 635 SEK
D
28AF72
+/- 2 grader F eller +/- 1%9VBakgrundsbelyst LCD-skärm32 grader till 122 grader F.500 msek.-4 grader till 752 grader F.632 SEK
E
1VEP5
+/- 3.6 grader F eller +/- 2%AAADisplay32 grader till 120 grader F.1 sek.Infraröd -67 grader till 482 grader F, sond -67 grader till 626 grader F1 492 SEK
F
1VEP7
+/- 3.6 grader F eller +/- 2%CR2032 LitiumDisplay32 grader till 120 grader F.500 msek.-67 till 428 grader F362 SEK
G
1VER1
+/- 4.5 grader F eller +/- 2.5%LR44Display32 grader till 120 grader F.500 msek.-27 grader till 230 grader F.147 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?