Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 8214414 Ball Valve, Size 3/4 Inch Bronze, 3 Pieces, Stainless Steel, Ball And Stem, Vent | CA6MNZ

APOLLO VALVES 8214414 Kulventil, storlek 3/4 tum brons, 3 delar, rostfritt stål, kula och skaft, ventil

Finns i lager
Artikel: CA6MNZ Modell: 8214414

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 653 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypFNPT
Storlek3 / 4 "
Stil316 Rostfritt stål kula och spindel
TypSidoventerad boll (enkelriktad)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.008

Produktinformation:

    • Serie: Kronventil i tre delar i brons

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 82-143-01 Helport kulventil, brons, 1/2 tum Storlek | AK2HNX 8214301 82-143-01FNPT1 / 2 "-1 673 kr
RFQ
APOLLO VENTILER 82-145-01 Helport kulventil, brons, 1 tums storlek | AK2HNY 8214501 82-145-01FNPT1"-2 910 kr
RFQ
APOLLO VENTILER 82-147-01 Helport kulventil, brons, 1-1/2 tum Storlek | AK2HNZ 8214701 82-147-01FNPT1.5 "-5 018 kr
RFQ
APOLLO VENTILER 82-148-01 Helport kulventil, brons, 2 tums storlek | AK2HPA 8214801 82-148-01FNPT2"-8 196 kr
RFQ
APOLLO VENTILER 821411957 Kulventil, 1/4 tums storlek, 3 delar, brons, kula och skaft, låsplatta | BY4BRJ 821411957FNPT1 / 4 "Låsplatta, syrerenad1 841 kr
APOLLO VENTILER 82141195760 Kulventil, 1/4 tum NPT, full port, brons, 3 delar, låsplatta | BY4BRK 82141195760FNPT1 / 4 "Låsplatta1 878 kr
APOLLO VENTILER 82141193559 Kulventil, 1/4 tum NPT, 3 delar, brons, låsplatta | BY4BRL 82141193559FNPT1 / 4 "Låsplatta1 693 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 8214414 Kulventil, storlek 3/4 tum brons, 3 delar, rostfritt stål, kula och skaft, ventil
1 653 kr /enhet