Kalibreringsklass: II , Bildskärmstyp: Display , Husets längd: 340 mm , Inspänning: 100 till 240V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Enheter: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Material för vågplatta: Rostfritt stål
Precisionsvågar i PLJG-serien
Precisionsvågar i KERN & SOHN PLJG-serien används i laboratorier, forskningsanläggningar och läkemedelsindustrin för att leverera mycket exakta och konsekventa mätningar av massa eller vikt. De har en LCD-skärm för att ge tydliga och lättlästa resultat. Dessa precisionsvågar är utrustade med vågplattor i rostfritt stål för hållbarhet och har plasthölje för motståndskraft mot korrosion. De har receptdatabaser för att lagra upp till 99 recept, var och en med upp till 20 ingredienser med sina namn och målvärden. Dessa precisionsvågar har dessutom en ringformad dragsköld för att ge en kontrollerad miljö för vägning och skydd mot yttre påverkan som kan påverka mätnoggrannheten.