Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 82LF1442150 Ball Valve, 3/4 Inch NPT, 3 Pieces, Full Port, Bronze | CC7LUM

APOLLO VALVES 82LF1442150 Kulventil, 3/4 tum NPT, 3 delar, full port, brons

Finns i lager
Artikel: CC7LUM Modell: 82LF1442150

Få det Maj 14, Tisdag
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
3 016 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypFNPT
Storlek3 / 4 "
Stil316 Rostfritt stål kula och spindel
TypUHMWPE Trim (icke-PTFE), 2-1 / 4 "förlängning av kolstålslås

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.179

Produktinformation:

    • Serie: Brons, tredelad, blyfri, full-port kulventil

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 82LF14301 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AD3MCW 40D947 / 82LF-143-01 82LF14301FNPT x FNPT1 / 2 "--1 695 kr
APOLLO VENTILER 82LF14401 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCX 40D948 / 82LF-144-01 82LF14401FNPT x FNPT3 / 4 "--1 979 kr
APOLLO VENTILER 82LF14501 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1 In | AD3MCY 40D949 / 82LF-145-01 82LF14501FNPT x FNPT1"--2 563 kr
APOLLO VENTILER 82LF14701 Blyfri brons kulventil Fnpt 1-1/2 In | AD3MDA 40D951 / 82LF-147-01 82LF14701FNPT x FNPT1.5 "--4 139 kr
APOLLO VENTILER 82LF14801 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 2 In | AD3MDB 40D952 / 82LF-148-01 82LF14801FNPT x FNPT2"--7 665 kr
APOLLO VENTILER 82LF1411921 Kulventil, storlek 1/4 tum NPT, 3 delar, full port, brons, låsning | BY7CKX 82LF1411921FNPT-1 / 4 "Låsplatta, UHMWPE Trim (icke-PTFE)2 418 kr
APOLLO VENTILER 82LF14121 Kulventil, storlek 1/4 tum NPT, 3 delar, full port, brons | BY7CKY 82LF14121FNPT-1 / 4 "UHMWPE Trim (icke-PTFE)1 974 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 82LF1442150 Kulventil, 3/4 tum NPT, 3 delar, full port, brons
3 016 kr /enhet