Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 82LF14701 Blyfri brons kulventil Fnpt 1-1/2 In | AD3MDA 40D951 / 82LF-147-01

APOLLO VALVES 82LF14701 Blyfri brons kulventil Fnpt 1-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD3MDA Modell: 82LF14701Korsref.: 40D951 / 82LF-147-01

Få det Maj 15, Onsdag
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
4 139 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBlyfri brons
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.5 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-50 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.42
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 82LF14301 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AD3MCW 40D947 / 82LF-143-01 82LF14301FNPT x FNPT1 / 2 "--1 695 kr
APOLLO VENTILER 82LF14401 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCX 40D948 / 82LF-144-01 82LF14401FNPT x FNPT3 / 4 "--1 979 kr
APOLLO VENTILER 82LF14501 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1 In | AD3MCY 40D949 / 82LF-145-01 82LF14501FNPT x FNPT1"--2 563 kr
APOLLO VENTILER 82LF14801 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 2 In | AD3MDB 40D952 / 82LF-148-01 82LF14801FNPT x FNPT2"--7 665 kr
APOLLO VENTILER 82LF1411921 Kulventil, storlek 1/4 tum NPT, 3 delar, full port, brons, låsning | BY7CKX 82LF1411921FNPT-1 / 4 "Låsplatta, UHMWPE Trim (icke-PTFE)2 418 kr
APOLLO VENTILER 82LF14121 Kulventil, storlek 1/4 tum NPT, 3 delar, full port, brons | BY7CKY 82LF14121FNPT-1 / 4 "UHMWPE Trim (icke-PTFE)1 974 kr
APOLLO VENTILER 82LF1421921 Kulventil, storlek 3/8 tum NPT, 3 delar, full port, brons | BY7CKZ 82LF1421921FNPT-3 / 8 "Låsplatta, UHMWPE Trim (icke-PTFE)2 418 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 82LF14701 Blyfri brons kulventil Fnpt 1-1/2 In
4 139 kr /enhet