Caster Dia .: 4" , Hjulmaterial: polyuretan , Hjultyp: (2) Svängbar, (2) Svängbar dubbellåsning , Hjulbredd: 1 1 / 4 " , främre hjulmaterial: polyuretan , främre hjulbredd: 1.25 " , Inkluderar: Inkluderar (2) spakhandtag, (2) svängbara hjul, (2) svängbara hjul med dubbla lås, , Material: Stål , Antal Caster: 4 , Operationstyp: Handopererad , Kraftkälla: Manuell , Bakre hjulmaterial: polyuretan , Bakre hjulbredd: 1.25 "
Mobila vippbara arbetsbord
Vestil mobila lutande arbetsbord är utformade för att ge arbetet ett ergonomiskt korrekt läge eftersom arbete i en bekväm position minskar trötthet och risk för skador. Med manuellt justerbar plattformshöjd och lutningsvinkel har dessa mobila lutningsarbetsbord fyra polyuretan svängbara hjul för enkel transport från ett arbetsområde till ett annat även när det är laddat. De har en helt stålkonstruktion med inbyggd pulverlackerad seghet för att hantera kapacitet på 150 - 300 pund. Välj bland ett stort utbud av Vestil mobila lutningsarbetsbord, tillgängliga i plattformsbredder från 16 till 24 tum på Raptor Supplies.