Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 86B-103-24 Brandsäker kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/2 In | AC8WCB 3EFD2

APOLLO VALVES 86B-103-24 Brandsäker kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AC8WCB Modell: 86B-103-24Korsreferens: 3EFD2

Få det Maj 20, Måndag
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
4 303 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandsäker kulventil
BollmaterialRostfritt stål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera material300-serien rostfritt stål
Hantera typLåsspak
Max. Tryck1440 psi WOG
Max. Ångtryck250 psi WSP
Rörstorlek1 / 2 "
Portfull
TätningsmaterialPTFE Spiral Sår
SittmaterialMulti-Seal
StammaterialRostfritt stål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-50 grader till 500 grader F.
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Apollo 86B-103-24 är en brandsäker inline kulventil som är lämplig för användning med 250 psi mättade ångledningar.
    • Den har en tryckbalanserad kulventilsenhet i en enhetlig bur för att begränsa axiell rörelse och en justerbar flerstyckad PTFE V-stil förpackning för tätning av spindeln och motorhuven.
    • Den har ett driftstemperaturintervall på -50 till 500 grader Fahrenheit och är utrustad med en grafitförpackning och kompressionsstyrda packningar för att ge en fjäderåtgärd för att förhindra yttre läckage vid drastiska temperatur- och tryckfluktuationer.

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 86B-104-24 Brandsäker kulventil i rostfritt stål Fnpt 3/4 In | AC8WCC 3EFD3 86B-104-243 / 4 "5 547 kr
APOLLO VENTILER 86B-105-24 Brandsäker kulventil i rostfritt stål Fnpt 1 In | AC8WCD 3EFD4 86B-105-241"6 706 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 86B-103-24 Brandsäker kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/2 In
4 303 kr /enhet