Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 86B-105-24 Brandsäker kulventil i rostfritt stål Fnpt 1 In | AC8WCD 3EFD4

APOLLO VALVES 86B-105-24 Brandsäker kulventil i rostfritt stål Fnpt 1 In

Finns i lager
Artikel: AC8WCD Modell: 86B-105-24Korsreferens: 3EFD4

Få det Maj 20, Måndag
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
6 706 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandsäker kulventil
BollmaterialRostfritt stål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera material300-serien rostfritt stål
Hantera typLåsspak
Max. Tryck1440 psi WOG
Max. Ångtryck250 psi WSP
Rörstorlek1"
Portfull
TätningsmaterialPTFE Spiral Sår
SittmaterialMulti-Seal
StammaterialRostfritt stål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-50 grader till 500 grader F.
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0825
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Apollo 86B-105-24 är en kulventil av rostfritt stål perfekt för att upprätthålla täta avstängningar vid brandincidenter. Den är klassad till 250 psi för mättad ånga och 1440 psi för vatten, olja och gas.
    • Den har en tryckbalanserad kulventilsenhet i en enhetlig bur för att begränsa axiell rörelse och en justerbar flerstyckad PTFE V-stil förpackning för tätning av spindeln och motorhuven.
    • Denna brandsäkra kulventil är också utrustad med en grafitförpackning och kompressionsstyrda packningar för att ge en fjäderåtgärd för att förhindra yttre läckage vid drastiska temperatur- och tryckfluktuationer.
    • Den har också en låsspak i rostfritt stål i 300-serien för manuell PÅ / AV-kontroll och en anti-utblåst bottenpost för att förhindra oavsiktlig ökning av inloppstrycket.

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 86B-103-24 Brandsäker kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/2 In | AC8WCB 3EFD2 86B-103-241 / 2 "4 303 kr
APOLLO VENTILER 86B-104-24 Brandsäker kulventil i rostfritt stål Fnpt 3/4 In | AC8WCC 3EFD3 86B-104-243 / 4 "5 547 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 86B-105-24 Brandsäker kulventil i rostfritt stål Fnpt 1 In
6 706 kr /enhet