Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 86B-104-24 Brandsäker kulventil i rostfritt stål Fnpt 3/4 In | AC8WCC 3EFD3

APOLLO VALVES 86B-104-24 Brandsäker kulventil i rostfritt stål Fnpt 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AC8WCC Modell: 86B-104-24Korsreferens: 3EFD3
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
5 547 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandsäker kulventil
BollmaterialRostfritt stål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera material300-serien rostfritt stål
Hantera typLåsspak
Max. Tryck1440 psi WOG
Max. Ångtryck250 psi WSP
Rörstorlek3 / 4 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE Spiral Sår
SittmaterialMulti-Seal
StammaterialRostfritt stål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-50 grader till 500 grader F.
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Apollo 86B-104-24 är en brandsäker kulventil utformad för att upprätthålla täta avstängningsförhållanden under brandincidenter.
    • Den har en tredelad konstruktion med slutna fästelement och en tryckbalanserad kulventil i en enhetlig bur för att begränsa axiell rörelse.
    • Denna brandsäkra kulventil är dessutom utrustad med en grafitförpackning och kompressionsstyrda packningar för att ge en fjäderåtgärd för att förhindra yttre läckage under drastiska temperatur- och tryckvariationer.

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 86B-103-24 Brandsäker kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/2 In | AC8WCB 3EFD2 86B-103-241 / 2 "4 303 kr
APOLLO VENTILER 86B-105-24 Brandsäker kulventil i rostfritt stål Fnpt 1 In | AC8WCD 3EFD4 86B-105-241"6 706 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 86B-104-24 Brandsäker kulventil i rostfritt stål Fnpt 3/4 In
5 547 kr /enhet