Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 94ALF-207-01A Kulventil Mässing 2-delad Löd x Löd | AF6YWW 20RE21

APOLLO VALVES 94ALF-207-01A Kulventil Mässing 2-delad lödmetall x löd

Finns i lager
Artikel: AF6YWW Modell: 94ALF-207-01AKorsreferens: 20RE21
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
1 192 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
ComplianceMSS SP-110
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera materialStålpläterad
Hantera typSpak
Slang-ID1.5 "
Max. Tryck600 XNUMX CWP
Rörstorlek1.5 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 366 grader F.
Rörstorlek1.5 "
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.062
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481801085

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBollmaterialKroppsstilAnslutningstypSlang-IDMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
APOLLO VENTILER 94ALF-101-01A Kulventil Mässing 2-delad Npt x Npt | AF6YWE 20RE06 94ALF-101-01A1 / 4 "Förkromad mässing2 st kulventilNPT x NPT1 / 4 "600 XNUMX CWP1 / 4 "-20 grader till 450 grader F.185SEK
APOLLO VENTILER 94ALF-102-01A Kulventil Mässing 2-delad Npt x Npt | AF6YWF 20RE07 94ALF-102-01A3 / 8 "Förkromad mässingI köNPT x NPT3 / 8 "600 XNUMX CWP3 / 8 "-20 grader till 450 grader F.176SEK
APOLLO VENTILER 94ALF-103-01A Kulventil Mässing 2-delad Npt x Npt | AF6YWG 20RE08 94ALF-103-01A1 / 2 "Förkromad mässingI köNPT x NPT1 / 2 "600 XNUMX CWP1 / 2 "-20 grader till 450 grader F.231SEK
APOLLO VENTILER 94ALF-104-01A Kulventil Mässing 2-delad Npt x Npt | AF6YWH 20RE09 94ALF-104-01A3 / 4 "Förkromad mässingI köNPT x NPT3 / 4 "600 XNUMX CWP3 / 4 "-20 grader till 450 grader F.347SEK
APOLLO VENTILER 94ALF-105-01A Kulventil Mässing 2-delad Npt x Npt | AF6YWJ 20RE10 94ALF-105-01A1"Förkromad mässingI köNPT x NPT1"600 XNUMX CWP1"-20 grader till 450 grader F.549SEK
APOLLO VENTILER 94ALF-106-01A Kulventil Mässing 2-delad Npt x Npt | AF6YWK 20RE11 94ALF-106-01A1.25 "316 Stainless SteelI köNPT x NPT1.25 "600 XNUMX CWP1.25 "-20 grader till 366 grader F.985SEK
APOLLO VENTILER 94ALF-107-01A Kulventil Mässing 2-delad Npt x Npt | AF6YWL 20RE12 94ALF-107-01A1.5 "316 Stainless SteelI köNPT x NPT1.5 "600 XNUMX CWP1.5 "-20 grader till 366 grader F.1 103 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 94ALF-207-01A Kulventil Mässing 2-delad lödmetall x löd
1 192 kr /enhet