ANSELL R074 Kemikaliebeständiga handskar


Filter
ANSI / ISEA Slitnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: A3 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Färg: Red , Färgfamilj: Red , Konstruktion: Gummi , Manschettstil: Gatlopp , FDA-kompatibel: Nej , Force: 9 kN , Isolerad: Nej , Längd: 14 " , Material: Skum/polyester , Max. Temp.: 212 Deg. F , Punkteringskraft: 60 N , Stil: Vänster. och höger , Tjocklek: 1.7 ettusen
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
074-10
L723 SEK
A
074-12
XL / 2XL723 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?