APPLETON ELECTRIC AEBB12290C Strömbrytare för farligt läge, 2 poler, 90A, 240V AC, 18kA vid 240V AC | AA4LCP 12T687

APPLETON ELECTRIC AEBB12290C strömbrytare för farligt läge, 2 poler, 90A, 240V AC, 18kA vid 240V AC

Finns i lager
Artikel: AA4LCP Modell: AEBB12290CKorsreferens: 12T687

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 270 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSluten brytare
Växelspänning240 VAC
LUFT @ 240VAC18k
LUFT @ 480VAC14k
Amps90
StrömbrytartypStandard
Ledningsstorlek2"
DC-spänningsvärde125/250 XNUMX VDC
Djup8.97 "
KapslingsklassificeringNEMA 4, 4X, 7BCD, 9EFG
Ram storlekEHD
Husets materialKopparfritt aluminium
Längd20.5 "
MaterialKopparfritt aluminium
Max. AIR-betyg18kA
Max. DC-spänning125 / 250VDC
Max. Trådstorlek1/0 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal försäljningsställen2
Antal poler2
SäkerhetsgraderingKlass I, division I och 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass III
Byt typIcke-utbytbar resa
TerminalanslutningBox Lug
TypFarligt läge, explosionssäkert, dammtändningssäkert, vattentätt
Spänning240 VAC
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.15
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8536200040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ögonblicklig resa (fast)

Produktvarianter

ProduktModellRam storlekVäxelspänningLUFT @ 240VACLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal försäljningsställenSpänningPris
APPLETON ELECTRIC AEBB12210C Strömbrytare för farligt läge, 2 poler, 100A, 240V AC, 18kA vid 240V AC | AA4LCK 12T683 AEBB12210CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC43 270 kr
APPLETON ELECTRIC AEBB12260C Strömbrytare för farligt läge, 2 poler, 60A, 240V AC, 18kA vid 240V AC | AA4LCL 12T684 AEBB12260CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC43 270 kr
APPLETON ELECTRIC AEBB12270C Effektbrytare, 2 poler, 70A, 240V AC, 18kA vid 240V AC | AA4LCM 12T685 AEBB12270CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC43 270 kr
APPLETON ELECTRIC AEBB12280C Strömbrytare för farligt läge, 2 poler, 80A, 240V AC, 18kA vid 240V AC | AA4LCN 12T686 AEBB12280CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC43 270 kr
APPLETON ELECTRIC AEDB62645C Strömbrytare för farligt läge, 2 poler, 450A, 600V AC, 65kA vid 240V AC | AA4LDC 12T699 AEDB62645CLD600 VAC65k37.88 "350 kcmil4 AWG2600 VAC298 709 kr
APPLETON ELECTRIC AEDB62660C Strömbrytare för farligt läge, 2 poler, 600A, 600V AC, 65kA vid 240V AC | AA4LDD 12T701 AEDB62660CLD600 VAC65k37.88 "350 kcmil4 AWG2600 VAC298 709 kr
APPLETON ELECTRIC AEEB22610C Strömbrytare, 2 poler, 100A, 600V AC, 65kA vid 240V AC | AA4LDH 12T705 AEEB22610CJD600 VAC65k29.5 "1/0 AWG14 AWG2600 VAC136 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC AEBB12290C strömbrytare för farligt läge, 2 poler, 90A, 240V AC, 18kA vid 240V AC
43 270 kr /enhet