Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPLETON ELECTRIC EDSC210-RU1 Kontrollstation, Momentary, 2 Operators, Rocker Arm, On/Off, 2 Gangs | AA6DUG 13V091

APPLETON ELECTRIC EDSC210-RU1 kontrollstation, momentan, 2 operatörer, vipparm, på/av, 2 gäng

Finns i lager
Artikel: AA6DUG Modell: EDSC210-RU1Korsreferens: 13V091
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
17 204 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollstation
HandlingTillfällig
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
Djup4.69 "
KapslingsmaterialFormbart järn
Höjd4.63 "
Navstorlek1"
NavstilGenommatning
IP-värde54
Monteringyta
NEMA-betyg3
Antal gäng2
Antal operatörer2
SäkerhetsgraderingKlass 1, division 1 och 2, grupp C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2I
Typ av operatörVipparm
Bredd6.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.6125
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellNavstorlekNavstilAntal gängAntal operatörerBreddPris
APPLETON ELECTRIC EDS275-RU1 kontrollstation, momentan, 2 operatörer, vipparm, på/av, 2 gäng, återvändsgränd | AA6DQA 13V016 EDS275-RU13 / 4 "Återvändsgränd226.19 "17 204 kr
APPLETON ELECTRIC EDS275-RU2 kontrollstation, momentan, 2 operatörer, vipparm, på/av, 2 gäng, återvändsgränd | AA6DQB 13V017 EDS275-RU23 / 4 "Återvändsgränd226.19 "18 453 kr
APPLETON ELECTRIC EDSC110-RU1 Kontrollstation, momentan, 1 operatör, vipparm, på/av, 1 gäng | AA6DRG 13V045 EDSC110-RU11"Genommatning113"8 601 kr
APPLETON ELECTRIC EDSC110-RU2 kontrollstation, momentan, 1 operatör, vipparm, på/av, 1 gäng | AA6DRH 13V046 EDSC110-RU21"Genommatning113"9 244 kr
APPLETON ELECTRIC EDSC150-RU1 kontrollstation, momentan, 1 operatör, vipparm, på/av, 1 gäng | AA6DTD 13V065 EDSC150-RU11 / 2 "Genommatning113"8 601 kr
APPLETON ELECTRIC EDSC150-RU2 kontrollstation, momentan, 1 operatör, vipparm, på/av, 1 gäng | AA6DTE 13V066 EDSC150-RU21 / 2 "Genommatning113"9 244 kr
APPLETON ELECTRIC EDSC175-RU1 kontrollstation, momentan, 1 operatör, vipparm, på/av, 1 gäng | AA6DTW 13V081 EDSC175-RU13 / 4 "Genommatning113"8 601 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC210-RU1 kontrollstation, momentan, 2 operatörer, vipparm, på/av, 2 gäng
17 204 kr /enhet