Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1/4 X 1/8 150 HB 316 Hexbussning 1/4 x 1/8 Tum Gängad 316 Rostfritt Stål | AE9GKU 6JM05

APPROVED VENDOR 1/4 X 1/8 150 HB 316 sexkantsbussning 1/4 x 1/8 tum Gängad 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE9GKU Modell: 1/4 X 1/8 150 HB 316Korsreferens: 6JM05

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex bussning
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Rörstorlek1 / 4 "x 1 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LTC5 Sexkantshylsa 1/4 x 1/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FHK 4464K381 1LTC5304 Stainless Steel1 / 4 "x 1 / 8"44SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTC6 Sexkantshylsa 3/8 x 1/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FHL 4464K641 1LTC6304 Stainless Steel3 / 8 "x 1 / 8"47SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTC7 Sexbussning 3/8 x 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FHM 4464K382 1LTC7304 Stainless Steel3 / 8 "x 1 / 4"50SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTC8 Sexbussning 1/2 x 1/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FHN 4464K397 1LTC8304 Stainless Steel1 / 2 "x 1 / 8"68SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTC9 Sexkantshylsa 1/2 x 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FHP 4464K642 1LTC9304 Stainless Steel1 / 2 "x 1 / 4"71SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTE1 Sexbussning 1/2 x 3/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FHQ 4464K383 1LTE1304 Stainless Steel1 / 2 "x 3 / 8"65SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTE2 Sexkantshylsa 3/4 x 1/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FHR 4464K398 1LTE2304 Stainless Steel3 / 4 "x 1 / 8"91SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1/4 X 1/8 150 HB 316 sexkantsbussning 1/4 x 1/8 tum Gängad 316 rostfritt stål
50SEK /enhet