DAYTON Runda till fyrkantiga basadaptrar


Filter
Material: Galvaniserat stål , Typ: Runda till torget
StilModellFunktion LängdBreddPris (ex moms)
A
6KWJ4
Anpassar 17-7 / 8 "rund bas till 19" kvadratbas18.5 "18.5 "4 122 SEK
A
6KWJ5
Anpassar 19-3 / 4 "rund bas till 24" kvadratbas23.5 "23.5 "4 384 SEK
A
6KWJ6
Anpassar 22-1 / 8 "rund bas till 24" kvadratbas23.5 "23.5 "5 019 SEK
A
6KWJ7
Anpassar 27-3 / 4 "rund bas till 28" kvadratbas27.5 "27.5 "6 878 SEK
A
6KWJ8
Anpassar 31-3 / 4 "rund bas till 34" kvadratbas33.5 "33.5 "8 230 SEK

Runda till fyrkantiga basadaptrar

Dayton runda till fyrkantiga adaptrar är designade för att anpassa fläktar med rund bas till fyrkantiga baser. Dessa adaptrar är tillverkade av galvaniserat stål för att skydda mot korrosion. De är idealiska för användning med Dayton centrifugala sidoväggsuppblåsningsfläktar. Välj från ett brett utbud av runda till fyrkantiga basadaptrar, tillgängliga i 19, 24, 28 och 34 tums kvadratiska basstorlekar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?