Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1-CDR-10-M7- Wing Screw Iron 1/4-20 X 2 Inch, 25PK | AE4RZR 5MNP3

APPROVED VENDOR 1-CDR-10-M7- Wing Screw Järn 1/4-20 X 2 Inch, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE4RZR Modell: 1-CDR-10-M7-Korsreferens: 5MNP3
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
1 674 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
KlassUNC-2A
FinishEnkel
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd5 / 8 "
HuvudmaterialFormbar 32510
Head Tjocklek7 / 16 "
Head TypVinge
Huvudets bredd1.375 "
Längd2"
MaterialFormbart järn
Rockwell HårdhetHB 156
Axeldia.7 / 16 "
Axellängd5 / 8 "
System för mätningInch
Draghållfasthet50,000
Tråd storlek1 / 4-20
Tips MaterialFormbart järn
Tips typOval

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.513
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1-CDR-10-M7- Wing Screw Järn 1/4-20 X 2 Inch, 25PK
1 674 kr /packa