APPROVED VENDOR 10F297 Swing Check Valve Bronze 3 Inch Npt | AA2ERU

APPROVED VENDOR 10F297 Svängbackventil brons 3 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AA2ERU Modell: 10F297

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 558 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängningsventil
Cap till Inlet Center3-15 / 16 "
AnslutningstypNPT
Kracktryck0.75 till 1 psi
Hexstorlek4.125 "
Längd6.437 "
MaterialBronze
Max. Ångtryck125 psi
Max. Temp.406 grader F
Max. Vattentryck200 psi
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
SittmaterialBronze
Storlek3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.06
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.AnslutningstypKracktryckMax. VattentryckMonteringsplatsTotala höjdenSittmaterialStorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 10F288 Gungventil Brons 1/4 tum Npt | AA2ERJ 10F288406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze1 / 4 "439SEK
GODKÄND SÄLJARE 10F289 Gungventil Brons 3/8 tum Npt | AA2ERK 10F289406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze3 / 8 "437SEK
GODKÄNT SÄLJARE 10F290 Gungventil Brons 1/2 tum Npt | AA2ERL 10F290406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze1 / 2 "466SEK
GODKÄND SÄLJARE 10F291 Gungventil Brons 3/4 tum Npt | AA2ERM 10F291406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze3 / 4 "540SEK
GODKÄND SÄLJARE 10F292 Gungventil Brons 1 tum Npt | AA2ERN 10F292406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze1"700SEK
GODKÄND SÄLJARE 10F293 Gungventil Brons 1-1 / 4 tum Npt | AA2ERP 10F293406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze1.25 "1 437 kr
GODKÄND SÄLJARE 10F294 Gungventil Brons 1-1 / 2 tum Npt | AA2ERQ 10F294406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze1.5 "1 172 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 10F297 Svängbackventil brons 3 tum Npt
5 558 kr /enhet