Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 111SS1032 Panel Screw Stainless Steel 10-32 X 1 5/16 L, 5PK | AB3BPJ 1RE28

APPROVED VENDOR 111SS1032 Panelskruv Rostfritt stål 10-32 X 1 5/16 L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3BPJ Modell: 111SS1032Korsreferens: 1RE28
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
641SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCaptive Panel Skruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Finishpassive
Huvud Dia.0.438 "
Huvudhöjd0.25 "
Head Typräfflade
Längd1 5 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 111SS1032 Panelskruv Rostfritt stål 10-32 X 1 5/16 L, 5PK
641SEK /packa