A.R. NORTH AMERICA Högtryckstvätt för kallt vatten


Filter
Arbetstryck: 1900 psi , Garanti: 1 år
StilModellKolvmaterialFörstärkare ACTullbetygKONTAKT-TYPPumptypBreddFlödeshastighetHöjdPris (ex moms)
A
AR767
Keramik20TungGFCITriplex kolv15 7 / 10 "2.1 gpm23 "17 720 SEK
B
AR630
Keramik19KommersiellGFCITriplex kolv11 "2.1 gpm13.5 "15 702 SEK
C
AR383
Rostfritt stål15Bostäder5-15PAxial12 "1.5 gpm29 "3 967 SEK

Högtryckstvätt för kallt vatten

AR Nordamerika högtryckstvättar för kallt vatten används för att ta bort envis smuts och skräp från ytor; perfekt för rengöring av fordon och maskiner. Dessa högtryckstvättar har en universell motor som erbjuds med ett amperetal från 15 till 20A och en tri-axiell / triplex kolvpump som kan generera ett maximalt tryck på 1900 psi vid 1.5 - 2.1 gpm. De har en avtryckarlåsanordning för att förhindra att avtryckaren aktiveras av misstag och justerbara sprutpistoler med inbyggda tvättmedelstankar / -flaskor. Välj bland ett brett utbud av dessa kallvattentryckstvättar tillgängliga i 5-15P- och GFCI-kontaktkonfigurationer, på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?