Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 11A493 Föreningsmätare Allmänt 4-1 / 2 In | AA2TMX

APPROVED VENDOR 11A493 Sammansatt mätare för allmänt bruk 4-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA2TMX Modell: 11A493
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
1 179 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFöreningsmätare
Noggrannhet+ /-0.5%
FallfärgSvart
Case MaterialGjuta aluminium
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 4 "NPT
Dialstorlek4.5 "
MätartypGenerell mening
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 140 grader F.
Mätområde30 "Hg Vac till 60 Psi
Minsta examen1 "Hg, 1 psi
SockelmaterialMässing
RörmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.84
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLens MaterialNoggrannhetFallfärgDriftstemp. RäckviddMätområdeMinsta examenSockelmaterialRörmaterialPris
GODKÄNT SÄLJARE 11A483 Föreningsmätprocess 4-1 / 2 In | AA2TML 11A483Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 140 grader F.30 "Hg Vac till 01 "Hg, 0.5 psiMässingBronze2 022 kr
GODKÄND SÄLJARE 11A494 Föreningsmätare Allmänt 4-1 / 2 In | AA2TMY 11A494Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 140 grader F.30 "Hg Vac till 300 psi1 Hg, 1 psi "MässingBronze2 022 kr
GODKÄND SÄLJARE 11A509 Föreningsmätare Allmänt 6 tum 60psi | AA2TNN 11A509Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 200 grader F.30 "Hg Vac till 60 Psi1 "Hg, 1 psiMässingBronze3 225 kr
GODKÄND SÄLJARE 11A511 Föreningsmätare Allmänt 6 tum 150 | AA2TNQ 11A511Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 200 grader F.30 "Hg Vac till 150 psi2 "Hg, 5 psiMässingBronze3 225 kr
GODKÄND SÄLJARE 4CFD3 föreningsmätare 2 1/2 tum Vac till 250psi | AD6XHV 4CFD3polykarbonat+/- 3-2-3%Blå-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 120/250 psi5 "Hg, 2 psiMässingBronze123SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4CFD5 Compound Gauge 2 1/2 Inch Vac Till 350psi | AD6XHX 4CFD5polykarbonat+/- 3-2-3%Blå-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 120/350 psi5 "Hg, 2 psiMässingBronze-
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE 4CFR3 föreningsmätare vätska fylld 2-1 / 2 in | AD6XKG 4CFR3Akryl+/- 3-2-3%Silver-40 grader till 140 grader F.30 "Hg Vac till 30 psi, -100 till 200 kPa2 "Hg, 1 psiRostfritt stålRostfritt stål718SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 11A493 Sammansatt mätare för allmänt bruk 4-1/2 tum
1 179 kr /enhet