APPROVED VENDOR Föreningsmätare


Filter
Diameter: 2.5 " , Ringmaterial: Crimped rostfritt stål
StilModellLens MaterialNoggrannhetFallfärgDriftstemp. RäckviddMätområdeMinsta examenSockelmaterialRörmaterialPris (ex moms)
A
4FMF9
Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psi, -100 till 200 kPa2 "Hg, 1 psiMässingBronze246 SEK
B
4FLZ3
Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psi, -100 till 200 kPa2 "Hg, 1 psiMässingBronze186 SEK
C
4CFR3
Akryl+/- 3-2-3%Silver-40 grader till 140 grader F.30 "Hg Vac till 30 psi, -100 till 200 kPa2 "Hg, 1 psiRostfritt stålRostfritt stål718 SEK
D
4FME1
Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psi, -100 till 200 kPa2 "Hg, 1 psiMässingBronze158 SEK
E
4FML9
Akryl+/- 3-2-3%Silver-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psi, -100 till 200 kPa2 "Hg, 1 psiRostfritt stålRostfritt stål1 221 SEK
F
4FMK4
Akryl+/- 3-2-3%Silver-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psi, -100 till 200 kPa2 "Hg, 1 psiRostfritt stålRostfritt stål436 SEK
G
4FLT6
Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psi, -100 till 200 kPa2 "Hg, 1 psiMässingBronze179 SEK
H
4FLP7
Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psi, -100 till 200 kPa2 "Hg, 1 psiMässingBronze150 SEK
I
4FLV5
Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psi, -100 till 200 kPa2 "Hg, 1 psiMässingBronze209 SEK
J
4FMC2
Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psi, -100 till 200 kPa2 "Hg, 1 psiMässingBronze176 SEK
K
4FLX4
Akryl+/- 3-2-3%Svart-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psi, -100 till 200 kPa2 "Hg, 1 psiMässingBronze287 SEK
L
11A483
Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 140 grader F.30 "Hg Vac till 01 "Hg, 0.5 psiMässingBronze2 022 SEK
M
11A511
Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 200 grader F.30 "Hg Vac till 150 psi2 "Hg, 5 psiMässingBronze3 225 SEK
N
11A493
Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 140 grader F.30 "Hg Vac till 60 Psi1 "Hg, 1 psiMässingBronze1 179 SEK
O
11A494
Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 140 grader F.30 "Hg Vac till 300 psi1 Hg, 1 psi "MässingBronze2 022 SEK
P
11A509
Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 200 grader F.30 "Hg Vac till 60 Psi1 "Hg, 1 psiMässingBronze3 225 SEK
Q
4CFW6
polykarbonat+/- 3-2-3%Svart-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 150 psi5 "Hg, 2 psiStålRostfritt stål500 SEK
R
4CFW7
polykarbonat+/- 3-2-3%Svart-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 300 psi5 "Hg, 5 psiStålRostfritt stål463 SEK
S
4CFW8
polykarbonat+/- 3-2-3%Svart-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 150 psi5 "Hg, 2 psiStålRostfritt stål593 SEK
T
4CFD5
polykarbonat+/- 3-2-3%Blå-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 120/350 psi5 "Hg, 2 psiMässingBronze-
RFQ
U
4CFW9
polykarbonat+/- 3-2-3%Svart-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 300 psi5 "Hg, 5 psiStålRostfritt stål604 SEK
V
4CFD3
polykarbonat+/- 3-2-3%Blå-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 120/250 psi5 "Hg, 2 psiMässingBronze123 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?