Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 122 X 70C.3 Dragplatta Rektangelgrepp Mässing 4 x 16 In | AC3CFW 2RGV6

APPROVED VENDOR 122 X 70C.3 dragplatta rektangelgrepp mässing 4 x 16 tum

Finns i lager
Artikel: AC3CFW Modell: 122 X 70C.3Korsreferens: 2RGV6

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 531 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrdragplatta
FinishPolerad
GreppstilRektangulär
Grepptjocklek3 / 8 "
Längd16 "
MaterialMässing
MonteringYtmonterade skruvar
Projektion0.05 "
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)42.42
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8302419015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMaterialMonteringProjektionBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 132 x 73A.32D Dragplatta Oval grepp rostfritt stål 304 3 x 12 tum | AC3CER 2RGP4 132 x 73A.32DTråkig typ 30412 "Rostfritt stålYtmonterade skruvar0.125 "3"1 969 kr
GODKÄND SÄLJARE 132 X 73A.28 Ovalt grepp för dragplåt Aluminium 3 x 12 tum | AC3CET 2RGP5 132 X 73A.28Dull12 "AluminiumYtmonterade skruvar0.125 "3"1 203 kr
GODKÄND SÄLJARE 132 x 70A.3 Dragplatta Oval grepp mässing 3 x 12 tum | AC3CEU 2RGP8 132 x 70A.3Polerad12 "MässingYtmonterade skruvar0.05 "3"1 193 kr
GODKÄND SÄLJARE 122 X 70A.28 Dragplåt Rektangelgrepp Aluminium 3 x 12 | AC3CEV 2RGP9 122 X 70A.28Dull12 "AluminiumYtmonterade skruvar0.05 "3"784SEK
GODKÄND SÄLJARE 102 X 70A.32D Pull Plate Round Grip Dull 304 3 x 12 In | AC3CEX 2RGR2 102 X 70A.32DTråkig typ 30412 "Rostfritt stålYtmonterade skruvar0.05 "3"802SEK
GODKÄND SÄLJARE 102 X 70A.3 Pull Plate Round Grip Messing 3 x 12 In | AC3CEY 2RGR5 102 X 70A.3Polerad12 "MässingYtmonterade skruvar0.05 "3"1 297 kr
GODKÄND FÖRSÄLJARE 132 x 73B.32D Dragplatta Oval grepp matt 304 3 1/2 x 15 | AC3CFC 2RGT1 132 x 73B.32DTråkig typ 30415 "Rostfritt stålYtmonterade skruvar0.125 "3.5 "1 688 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 122 X 70C.3 dragplatta rektangelgrepp mässing 4 x 16 tum
1 531 kr /enhet