Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 12G488 Digital Panel Meter AC Spänning 0-250 Vac | AA4DZA

APPROVED VENDOR 12G488 Digital panelmätare växelspänning 0-250 Vac

Finns i lager
Artikel: AA4DZA Modell: 12G488

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 033 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Noggrannhet+/- 0.5% av läsning +/- 5antal
AnslutningstypSkruvterminal
VisaGrå LCD
Visa siffror4.5
Display span19999
ExciteNej
PassarStandard 3/648 DIN-utskärning
Inmatningsområde0 till 270 VAC
Ström krävs85-250 VAC
ProcessanslutningNej
Stil24x72
Sann RMSJa
TypAC-spänning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellStilNoggrannhetVisaVisa siffrorDisplay spanPassarInmatningsområdeStröm krävsPris
GODKÄND LEVERANTÖR 12G484 Digital Panel Meter AC Spänning 0-200 Vac | AA4DYX 12G48424x72+/- 0.5% av läsning +/- 5antalGrå LCD3.51999Standard 3/648 DIN-utskärning0 till 200 VAC85-250 VAC3 238 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 12G485 Digital Panel Meter AC Spänning 0-200 Vac | AA4DYY 12G48524x72+/- 0.5% av läsning +/- 5antalRöd LCD3.51999Standard 3/648 DIN-utskärning0 till 200 VAC85-250 VAC3 507 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 12G486 Digital Panel Meter AC Spänning 0-200 Vac | AA4DYZ 12G48648x96+/- 0.5% av intervallet + 1 siffraRöd LED3.51999Standard 1/8 DIN-utskärning0 till 200 VAC40V-300 VAC/DC3 658 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 12G489 Digital Panel Meter AC Spänning 0-250 Vac | AA4DZB 12G48924x72+/- 0.5% av läsning +/- 5antalRöd LCD4.519999Standard 3/648 DIN-utskärning0 till 270 VAC85-250 VAC3 565 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 12G490 Digital Panel Meter AC Spänning 0-600 Vac | AA4DZC 12G49048x96+/- 0.5% av intervallet + 1 siffraRöd LED3.51999Standard 1/8 DIN-utskärning0 till 600 VAC40-300 V AC / DC5 169 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 12G488 Digital panelmätare växelspänning 0-250 Vac
2 033 kr /enhet