Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 12G486 Digital Panel Meter AC Spänning 0-200 Vac | AA4DYZ

APPROVED VENDOR 12G486 Digital panelmätare växelspänning 0-200 Vac

Finns i lager
Artikel: AA4DYZ Modell: 12G486
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
2 734 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Noggrannhet+/- 0.5% av intervallet + 1 siffra
AnslutningstypSkruvterminal
VisaRöd LED
Visa siffror3.5
Display span1999
ExciteNej
PassarStandard 1/8 DIN-utskärning
Inmatningsområde0 till 200 VAC
Ström krävs40V-300 VAC/DC
ProcessanslutningNej
Stil48x96
Sann RMSJa
TypAC-spänning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellStilNoggrannhetVisaVisa siffrorDisplay spanPassarInmatningsområdeStröm krävsPris
GODKÄND LEVERANTÖR 12G484 Digital Panel Meter AC Spänning 0-200 Vac | AA4DYX 12G48424x72+/- 0.5% av läsning +/- 5antalGrå LCD3.51999Standard 3/648 DIN-utskärning0 till 200 VAC85-250 VAC3 143 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 12G485 Digital Panel Meter AC Spänning 0-200 Vac | AA4DYY 12G48524x72+/- 0.5% av läsning +/- 5antalRöd LCD3.51999Standard 3/648 DIN-utskärning0 till 200 VAC85-250 VAC2 622 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 12G488 Digital Panel Meter AC Spänning 0-250 Vac | AA4DZA 12G48824x72+/- 0.5% av läsning +/- 5antalGrå LCD4.519999Standard 3/648 DIN-utskärning0 till 270 VAC85-250 VAC1 520 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 12G489 Digital Panel Meter AC Spänning 0-250 Vac | AA4DZB 12G48924x72+/- 0.5% av läsning +/- 5antalRöd LCD4.519999Standard 3/648 DIN-utskärning0 till 270 VAC85-250 VAC2 665 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 12G490 Digital Panel Meter AC Spänning 0-600 Vac | AA4DZC 12G49048x96+/- 0.5% av intervallet + 1 siffraRöd LED3.51999Standard 1/8 DIN-utskärning0 till 600 VAC40-300 V AC / DC5 658 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 12G486 Digital panelmätare växelspänning 0-200 Vac
2 734 kr /enhet